Igus 15-015-038-0-3 | ตัวยึดสายเคเบิลแบบเปิดขนาดเล็กกว้าง 1.02 นิ้ว / 26 มม. | 6jhd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 15-015-038-0-3 Cable Carrier Mini เปิดด้านนอกกว้าง 1.02in / 26mm | AE9FWN 6JHD1

IGUS 15-015-038-0-3 ที่วางสายเคเบิลมินิเปิดกว้างด้านนอก 1.02 นิ้ว / 26 มม.

In Stock
รายการ: AE9FWN Model: 15-015-038-0-3ข้ามอ้างอิง: 6JHD1
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
฿3,842 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี1.5 "/ 38 มม
ความสูงของช่อง0.670 "/ 17 มม
ความกว้างของช่อง0.590 "/ 15 มม
ความสูง0.940 "/ 24 มม
ความยาว3ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.20 "/ 30.5 มม
ความสูงของห่วง3.94 "/ 100 มม
ความยาวของห่วง7.28 "/ 185 มม
จำนวนลิงค์30
ความกว้างภายนอก1.02 "/ 26 มม
สไตล์ซิป
ชนิดภาพเขียนเล็ก
UPC469858129705

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 15-015-038-0-1 Cable Carrier Mini เปิดด้านนอกกว้าง 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC 3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 มม0.590 "/ 15 มม1"3.94 "/ 100 มม7.28 "/ 185 มม101.02 "/ 26 มม฿1,255
IGUS 15-015-075-0-1 Cable Carrier Mini เปิดด้านนอกกว้าง 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC 4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 มม0.590 "/ 15 มม1"6.89 "/ 175 มม11.81 "/ 300 มม101.02 "/ 26 มม฿1,037
IGUS 15-025-038-0-1 เคเบิ้ลแคเรียมินิเปิดด้านนอกกว้าง 1.42in / 36 มม. | AE9FWG 6JHC 5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 มม0.980 "/ 25 มม1"3.94 "/ 100 มม7.28 "/ 185 มม101.42 "/ 36 มม฿1,237
IGUS 15-025-075-0-1 เคเบิ้ลแคเรียมินิเปิดด้านนอกกว้าง 1.42in / 36 มม. | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 มม0.980 "/ 25 มม1"6.89 "/ 175 มม11.81 "/ 300 มม101.42 "/ 36 มม฿1,315
IGUS 15-038-038-0-1 ผู้ให้บริการเคเบิลมินิเปิดกว้างด้านนอก 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 มม1.50 "/ 38 มม1"3.94 "/ 100 มม7.28 "/ 185 มม101.93 "/ 49 มม฿1,308
IGUS 15-038-075-0-1 Cable Carrier Mini Open Outer Width 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 มม1.50 "/ 38 มม1"6.89 "/ 175 มม11.81 "/ 300 มม101.93"/ 49 มม.฿1,316
IGUS 15-050-038-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์มินิเปิดด้านนอกกว้าง 2.40in / 61 มม. | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 มม1.97"/ 50 มม.1"3.94 "/ 100 มม7.28 "/ 185 มม102.40 "/ 61 มม฿1,441

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 15-015-038-0-3 ที่วางสายเคเบิลมินิเปิดกว้างด้านนอก 1.02 นิ้ว / 26 มม.
฿3,842 / หน่วย