Igus 2480-05-100-0-1 | 6kgf4 ที่วางสายเคเบิลและสายยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 2480-05-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.87in / 73mm | AE9KRB 6KGF4

IGUS 2480-05-100-0-1 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 2.87 นิ้ว / 73 มม.

In Stock
รายการ: AE9KRB Model: 2480-05-100-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGF4
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
฿2,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี3.94 "/ 100 มม
ความสูงของช่อง0.980 "/ 25 มม
ความกว้างของช่อง2.24 "/ 57 มม
ความสูง1.38 "/ 35 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.81 "/ 46 มม
ความสูงของห่วง9.25 "/ 235 มม
ความยาวของห่วง16.30 "/ 414 มม
จำนวนลิงค์7
ความกว้างภายนอก2.87 "/ 73 มม
สไตล์ล้อมรอบ
ชนิดภาพเขียนกลาง
UPC024800512501

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 2480-03-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.13in / 54mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 มม1.50 "/ 38 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม72.13 "/ 54 มม฿1,800
IGUS 2480-03-125-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.13in / 54mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 มม1.50 "/ 38 มม1"11.22 "/ 285 มม19.53 "/ 496 มม72.13 "/ 54 มม฿1,800
IGUS 2480-05-125-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.87in / 73mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 มม2.24 "/ 57 มม1"11.22 "/ 285 มม19.53 "/ 496 มม72.87 "/ 73 มม฿2,002
IGUS 2480-07-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.66in / 93mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 มม3.03 "/ 77 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม73.66 "/ 93 มม฿2,087
IGUS 2480-07-125-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.66in / 93mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 มม3.03 "/ 77 มม1"11.22 "/ 285 มม19.53 "/ 496 มม73.66 "/ 93 มม฿2,030
IGUS 2480-10-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 4.69in / 119mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 มม4.06 "/ 103 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม74.69 "/ 119 มม฿2,175
IGUS 2480-10-125-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 4.69in / 119mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 มม4.06 "/ 103 มม1"11.22 "/ 285 มม19.53 "/ 496 มม74.69 "/ 119 มม฿2,306

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 2480-05-100-0-1 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 2.87 นิ้ว / 73 มม.
฿2,002 / หน่วย