Igus 27-10-150-0-1 | 6kgj1 ที่วางสายเคเบิลและสายยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 27-10-150-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 4.57in / 116mm | AE9KTF 6KGJ1

IGUS 27-10-150-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 4.57 นิ้ว / 116 มม.

In Stock
รายการ: AE9KTF Model: 27-10-150-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGJ1
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
฿1,955 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี5.91 "/ 150 มม
ความสูงของช่อง1.38 "/ 35 มม
ความกว้างของช่อง3.94 "/ 100 มม
ความสูง1.97 "/ 50 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch2.20 "/ 56 มม
ความสูงของห่วง13.78 "/ 350 มม
ความยาวของห่วง25.59 "/ 650 มม
จำนวนลิงค์6
ความกว้างภายนอก4.57 "/ 116 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 27-05-063-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 2.60in / 66mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 มม1.97 "/ 50 มม1"7.09 "/ 180 มม13.19 "/ 335 มม62.60 "/ 66 มม฿1,851
IGUS 27-05-100-0-1 Cable Carrier ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.60in / 66mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 มม1.97 "/ 50 มม1"9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม62.60 "/ 66 มม฿2,102
IGUS 27-05-150-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 2.60in / 66mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 มม1.97 "/ 50 มม1"13.78 "/ 350 มม25.59 "/ 650 มม62.60 "/ 66 มม฿1,851
IGUS 27-07-063-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.58in / 91 มม. | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 มม2.95 "/ 75 มม1"7.09 "/ 180 มม13.19 "/ 335 มม63.58 "/ 91 มม฿1,785
IGUS 27-07-100-0-1 เคเบิลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.58in / 91 มม. | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 มม2.95 "/ 75 มม1"9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม63.58 "/ 91 มม฿1,785
IGUS 27-07-150-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.58in / 91 มม. | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 มม2.95 "/ 75 มม1"13.78 "/ 350 มม25.59 "/ 650 มม63.58 "/ 91 มม฿2,166
IGUS 27-10-063-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 4.57in / 116mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 มม3.94 "/ 100 มม1"7.09 "/ 180 มม13.19 "/ 335 มม64.57 "/ 116 มม฿1,955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 27-10-150-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 4.57 นิ้ว / 116 มม.
฿1,955 / หน่วย