Igus 3480-115-200-0-1 | 6kgr0 ที่วางสายเคเบิลและสายยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 3480-115-200-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 5.31in / 135mm | AE9KVJ 6KGR0

IGUS 3480-115-200-0-1 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 5.31 นิ้ว / 135 มม.

In Stock
รายการ: AE9KVJ Model: 3480-115-200-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGR0
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
฿3,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี7.87 "/ 200 มม
ความสูงของช่อง1.77 "/ 45 มม
ความกว้างของช่อง4.53 "/ 115 มม
ความสูง2.52 "/ 64 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch2.64 "/ 67 มม
ความสูงของห่วง18.31 "/ 465 มม
ความยาวของห่วง34.45 "/ 875 มม
จำนวนลิงค์5
ความกว้างภายนอก5.31 "/ 135 มม
สไตล์ล้อมรอบ
ชนิดภาพเขียนกลาง
UPC035011520001

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 3480-075-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.74in / 95mm | AE9KVD 6KGP 5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 มม2.95 "/ 75 มม1"10.43 "/ 265 มม19.69 "/ 500 มม53.74 "/ 95 มม฿3,799
IGUS 3480-075-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 มม2.95 "/ 75 มม1"14.37 "/ 365 มม28.54 "/ 725 มม53.74 "/ 95 มม฿3,799
IGUS 3480-075-200-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.74in / 95mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 มม2.95 "/ 75 มม1"18.31 "/ 465 มม34.45 "/ 875 มม53.74 "/ 95 มม฿3,102
IGUS 3480-115-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 5.31in / 135mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 มม4.53 "/ 115 มม1"10.43 "/ 265 มม19.69 "/ 500 มม55.31 "/ 135 มม฿4,108
IGUS 3480-115-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 มม4.53 "/ 115 มม1"14.37 "/ 365 มม28.54 "/ 725 มม55.31 "/ 135 มม฿4,108
IGUS 3480-175-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 มม6.89 "/ 175 มม1"14.37 "/ 365 มม28.54 "/ 725 มม57.68 "/ 195 มม฿4,563
IGUS 3480-175-200-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 7.68in / 195mm | AE9KVM 6KGR3 3480-175-200-0-17.87 "/ 200 มม6.89 "/ 175 มม1"18.31 "/ 465 มม34.45 "/ 875 มม57.68 "/ 195 มม฿4,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 3480-115-200-0-1 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 5.31 นิ้ว / 135 มม.
฿3,486 / หน่วย