Igus 350-175-150-0-1 | 6kgn4 ที่วางสายเคเบิลและสายยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 350-175-150-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 7.68in / 195 มม. | AE9KUR 6KGN4

IGUS 350-175-150-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 7.68 นิ้ว / 195 มม.

In Stock
รายการ: AE9KUR Model: 350-175-150-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGN4
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
฿3,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี5.91 "/ 150 มม
ความสูงของช่อง1.77 "/ 45 มม
ความกว้างของช่อง6.89 "/ 175 มม
ความสูง2.52 "/ 64 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch2.64 "/ 67 มม
ความสูงของห่วง14.37 "/ 365 มม
ความยาวของห่วง28.54 "/ 725 มม
จำนวนลิงค์5
ความกว้างภายนอก7.68 "/ 195 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 350-075-100-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.74in / 95 มม. | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 มม2.95 "/ 75 มม1"10.43 "/ 265 มม19.69 "/ 500 มม53.74 "/ 95 มม฿2,606
IGUS 350-075-150-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.74in / 95 มม. | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 มม2.95 "/ 75 มม1"14.37 "/ 365 มม28.54 "/ 725 มม53.74 "/ 95 มม฿2,988
IGUS 350-075-200-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.74in / 95 มม. | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 มม2.95 "/ 75 มม1"18.31 "/ 465 มม34.45 "/ 875 มม53.74 "/ 95 มม฿2,606
IGUS 350-115-100-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 5.31in / 135mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 มม4.53 "/ 115 มม1"10.43 "/ 265 มม19.69 "/ 500 มม55.31 "/ 135 มม฿3,223
IGUS 350-115-150-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 5.31in / 135mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 มม4.53 "/ 115 มม1"14.37 "/ 365 มม28.54 "/ 725 มม55.31 "/ 135 มม฿2,815
IGUS 350-115-200-0-1 Cable Carrier Medium เปิดด้านนอกกว้าง 5.31in / 135mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 มม4.53 "/ 115 มม1"18.31 "/ 465 มม34.45 "/ 875 มม55.31 "/ 135 มม฿2,841
IGUS 350-175-100-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 7.68in / 195 มม. | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 มม6.89 "/ 175 มม1"10.43 "/ 265 มม19.69 "/ 500 มม57.68 "/ 195 มม฿2,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 350-175-150-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 7.68 นิ้ว / 195 มม.
฿3,557 / หน่วย