IGUS ซีรี่ส์ 350 ตัวยึดสายเคเบิล ขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความยาว | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350-175-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 6.89 "/ 175 มม | 1" | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 5 | 7.68 "/ 195 มม | ฿2,867 | |
A | 350-175-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 6.89 "/ 175 มม | 4ft | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 18 | 7.68 "/ 195 มม | ฿11,226 | |
A | 350-075-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 2.95 "/ 75 มม | 1" | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 5 | 3.74 "/ 95 มม | ฿2,606 | |
A | 350-115-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 4.53 "/ 115 มม | 4ft | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 18 | 5.31 "/ 135 มม | ฿10,322 | |
A | 350-115-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 4.53 "/ 115 มม | 1" | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 5 | 5.31 "/ 135 มม | ฿3,223 | |
A | 350-075-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 10.43 "/ 265 มม | 19.69 "/ 500 มม | 18 | 3.74 "/ 95 มม | ฿10,322 | |
A | 350-175-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 6.89 "/ 175 มม | 1" | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 5 | 7.68 "/ 195 มม | ฿3,557 | |
A | 350-115-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 4.53 "/ 115 มม | 4ft | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 18 | 5.31 "/ 135 มม | ฿10,322 | |
A | 350-075-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 2.95 "/ 75 มม | 1" | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 5 | 3.74 "/ 95 มม | ฿2,988 | |
A | 350-075-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 18 | 3.74 "/ 95 มม | ฿11,131 | |
A | 350-115-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 4.53 "/ 115 มม | 1" | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 5 | 5.31 "/ 135 มม | ฿2,815 | |
A | 350-175-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 6.89 "/ 175 มม | 4ft | 14.37 "/ 365 มม | 28.54 "/ 725 มม | 18 | 7.68 "/ 195 มม | ฿11,226 | |
A | 350-175-200-0-4 | 7.87 "/ 200 มม | 6.89 "/ 175 มม | 4ft | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 18 | 7.68 "/ 195 มม | ฿11,226 | |
A | 350-075-200-0-4 | 7.87 "/ 200 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 18 | 3.74 "/ 95 มม | ฿9,592 | |
A | 350-075-200-0-1 | 7.87 "/ 200 มม | 2.95 "/ 75 มม | 1" | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 5 | 3.74 "/ 95 มม | ฿2,606 | |
A | 350-115-200-0-4 | 7.87 "/ 200 มม | 4.53 "/ 115 มม | 4ft | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 18 | 5.31 "/ 135 มม | ฿10,322 | |
A | 350-115-200-0-1 | 7.87 "/ 200 มม | 4.53 "/ 115 มม | 1" | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 5 | 5.31 "/ 135 มม | ฿2,841 | |
A | 350-175-200-0-1 | 7.87 "/ 200 มม | 6.89 "/ 175 มม | 1" | 18.31 "/ 465 มม | 34.45 "/ 875 มม | 5 | 7.68 "/ 195 มม | ฿3,510 |
ซีรีส์ 350 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลาง
ผู้ให้บริการสายเคเบิล igus Series 350 เหมาะอย่างยิ่งในการจัดการและป้องกันสายเคเบิล/ท่อในวิทยาการหุ่นยนต์ เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมต่างๆ มีพื้นผิวเลื่อนด้านข้างเพื่อให้ติดตั้งด้านข้างได้ง่าย ผู้ให้บริการสายเคเบิลขับไล่สิ่งสกปรกเหล่านี้มีด็อกหยุดคู่พร้อมหมุดขนาดใหญ่สำหรับความยาวที่ไม่รองรับ ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมความใกล้เคียง
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- ยกโต๊ะและรถเข็น
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- ขัด
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- อุปกรณ์วัด
- สิ่งห่อหุ้ม
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- TOUGH GUY ด้ามไม้กวาด
- METRO ตู้เก็บสายสวน
- CAROL สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ
- VULCAN HART แผงด้านหลัง
- B & P MANUFACTURING ชุดประกอบจมูกรถบรรทุกมือ Liberator
- WOODHEAD 130099 ซีรีส์ ปลอกหุ้มสายเคเบิล
- AMS ส่วนขยายเกลียว 3/4 นิ้ว
- ANVIL รองรับม้วนท่อดำ