Igus 5050-30-150-0-1 | เคเบิ้ลไทร์ Hd Open Outer Wide 13.78in | 6กกx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 5050-30-150-0-1 Cable Carrier Hd เปิดด้านนอกกว้าง 13.78in | AE9KXQ 6KGX2

IGUS 5050-30-150-0-1 ผู้ให้บริการเคเบิล HD เปิดความกว้างด้านนอก 13.78 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9KXQ Model: 5050-30-150-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGX2
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
฿7,289 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี5.91 "/ 150 มม
ความสูงของช่อง3.15 "
ความกว้างของช่อง11.81 "/ 300 มม
ความสูง4.25 "/ 108 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch3.58 "/ 91 มม
ความสูงของห่วง15.16 "/ 385 มม
ความยาวของห่วง29.53 "/ 750 มม
จำนวนลิงค์4
ความกว้างภายนอก13.78 "
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนใหญ่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 5050-25-200-0-1 Cable Carrier Hd เปิดด้านนอกกว้าง 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 มม9.84 "/ 250 มม1"19.09 "/ 485 มม35.43 "/ 900 มม411.81 "฿7,017
IGUS 5050-20-150-0-5 เคเบิ้ลแคเรียร์ Hd เปิดด้านนอกกว้าง 9.84 นิ้ว | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 มม7.87 "/ 200 มม5ft15.16 "/ 385 มม29.53 "/ 750 มม179.84 "฿30,867
IGUS 5050-25-150-0-5 Cable Carrier Hd เปิดด้านนอกกว้าง 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 มม9.84 "/ 250 มม5ft15.16 "/ 385 มม29.53 "/ 750 มม1711.81 "฿32,275
IGUS 5050-30-200-0-5 ผู้ให้บริการเคเบิล Hd เปิดความกว้างด้านนอก 13.78in | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 มม11.81 "/ 300 มม5ft19.09 "/ 485 มม35.43 "/ 900 มม1713.78 "฿33,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 5050-30-150-0-1 ผู้ให้บริการเคเบิล HD เปิดความกว้างด้านนอก 13.78 นิ้ว
฿7,289 / หน่วย