IGUS 5050-20-150-0-5 ผู้ให้บริการเคเบิล HD เปิดความกว้างด้านนอก 9.84 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางสายเคเบิลและท่อ |
โค้งรัศมี | 5.91 "/ 150 มม |
ความสูงของช่อง | 3.15 " |
ความกว้างของช่อง | 7.87 "/ 200 มม |
ความสูง | 4.25 "/ 108 มม |
ความยาว | 5ft |
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | 3.58 "/ 91 มม |
ความสูงของห่วง | 15.16 "/ 385 มม |
ความยาวของห่วง | 29.53 "/ 750 มม |
จำนวนลิงค์ | 17 |
ความกว้างภายนอก | 9.84 " |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชนิดภาพเขียน | ใหญ่ |
UPC | 094714295678 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8487900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความยาว | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5050-25-200-0-1 | 7.87 "/ 200 มม | 9.84 "/ 250 มม | 1" | 19.09 "/ 485 มม | 35.43 "/ 900 มม | 4 | 11.81 " | ฿7,017 | |
5050-30-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 11.81 "/ 300 มม | 1" | 15.16 "/ 385 มม | 29.53 "/ 750 มม | 4 | 13.78 " | ฿7,289 | |
5050-25-150-0-5 | 5.91 "/ 150 มม | 9.84 "/ 250 มม | 5ft | 15.16 "/ 385 มม | 29.53 "/ 750 มม | 17 | 11.81 " | ฿32,275 | |
5050-30-200-0-5 | 7.87 "/ 200 มม | 11.81 "/ 300 มม | 5ft | 19.09 "/ 485 มม | 35.43 "/ 900 มม | 17 | 13.78 " | ฿33,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.