Igus 9850-30-200-0-1 | แคเรียร์เคเบิล Hd Tube Outer กว้าง 13.78in | 6กก.5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 9850-30-200-0-1 Cable Carrier Hd Tube ความกว้างด้านนอก 13.78in | AE9KYE 6 กก. 5

IGUS 9850-30-200-0-1 รางเคเบิล HD Tube ความกว้างด้านนอก 13.78in

In Stock
รายการ: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1ข้ามอ้างอิง: 6KGY5
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
฿9,317 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี7.87 "/ 200 มม
ความสูงของช่อง3.15 "
ความกว้างของช่อง11.81 "/ 300 มม
ความสูง4.25 "/ 108 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch3.58 "/ 91 มม
ความสูงของห่วง19.09 "/ 485 มม
ความยาวของห่วง35.43 "/ 900 มม
จำนวนลิงค์4
ความกว้างภายนอก13.78 "
สไตล์ล้อมรอบ
ชนิดภาพเขียนใหญ่
UPC094714295654

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 9850-20-150-0-5 Cable Carrier Hd Tube ความกว้างด้านนอก 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 มม7.87 "/ 200 มม5ft15.16 "/ 385 มม29.53 "/ 750 มม179.84 "฿38,965
IGUS 9850-20-200-0-5 Cable Carrier Hd Tube ความกว้างด้านนอก 9.84in | AE9KYG 6 กก. 7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 มม7.87 "/ 200 มม5ft19.09 "/ 485 มม35.43 "/ 900 มม179.84 "฿38,965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 9850-30-200-0-1 รางเคเบิล HD Tube ความกว้างด้านนอก 13.78in
฿9,317 / หน่วย