Igus เอบลี-10 อาร์ | ปลายก้าน 5/8-18 Lh | 4lfn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS EBLI-10 R Rod Ends 5 / 8-18 Lh | AD8PAZ 4LFN5

IGUS EBLI-10 R ปลายก้าน 5/8-18 Lh

In Stock
รายการ: AD8PAZ รุ่น: EBLI-10 Rข้ามอ้างอิง: 4LFN5
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
฿1,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอลอิกไลด์อาร์
ตลับพอลิเมอ
การก่อสร้างDIN ISO 12240
มิติ A5 / 8-18 "
ขนาด AA0.625 "
มิติ E1.693 "
มิติ G2.539 "
ขนาด H1.043 "
มิติ J3.385 "
มิติข้อมูล N0.5000 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานพอลิเมอ
ภายใน Dia0.625 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 16
ความยาวสตั๊ด1.693 "
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว5 / 8-18
ชนิดภาพเขียนหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gราคา
IGUS EBRI-03 R Rod Ends # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 อาร์องศา 30# 10-32 "0.19 "0.748 "มือขวา# 10-32 "0.748 "1.181 "฿391
IGUS EBRI-04 R Rod สิ้นสุด 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 อาร์องศา 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "มือขวา1 / 4-280.827 "1.181 "฿447
IGUS EBRI-06 R Rod สิ้นสุด 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 อาร์องศา 223 / 8-24 "0.375 "1.142 "มือขวา3 / 8-241.142 "1.692 "฿500
IGUS EBRI-08 R Rod สิ้นสุด 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 อาร์องศา 181 / 2-20 "0.5 "1.339 "มือขวา1 / 2-201.339 "1.968 "฿702
IGUS EBRI-10 R Rod สิ้นสุด 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 อาร์องศา 165 / 8-18 "0.625 "1.693 "มือขวา5 / 8-181.693 "2.539 "฿923
IGUS EBRI-12 R Rod สิ้นสุด 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 อาร์องศา 143 / 4-16 "0.75 "2.087 "มือขวา3 / 4-162.087 "3.031 "฿1,072
IGUS EBLI-03 R Rod Ends # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 อาร์องศา 30# 10-32 "0.19 "0.748 "มือซ้าย# 10-32 "0.748 "1.181 "฿337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS EBLI-10 R ปลายก้าน 5/8-18 Lh
฿1,027 / หน่วย