Igus เอบริ-06 อาร์ | ปลายก้าน 3/8-24 Rh | 4lfl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS EBRI-06 R Rod สิ้นสุด 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3

IGUS EBRI-06 R ปลายก้าน 3/8-24 Rh

In Stock
รายการ: AD8PAM รุ่น: EBRI-06 Rข้ามอ้างอิง: 4LFL3
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
฿500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอลอิกไลด์อาร์
ตลับพอลิเมอ
การก่อสร้างDIN ISO 12240
มิติ A3 / 8-24 "
ขนาด AA0.375 "
มิติ E1.142 "
มิติ G1.692 "
ขนาด H0.708 "
มิติ J2.263 "
มิติข้อมูล N0.3750 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานพอลิเมอ
ภายใน Dia0.375 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 22
ความยาวสตั๊ด1.142 "
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว3 / 8-24
ชนิดภาพเขียนหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gราคา
IGUS EBRI-03 R Rod Ends # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 อาร์องศา 30# 10-32 "0.19 "0.748 "มือขวา# 10-32 "0.748 "1.181 "฿391
IGUS EBRI-04 R Rod สิ้นสุด 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 อาร์องศา 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "มือขวา1 / 4-280.827 "1.181 "฿447
IGUS EBRI-08 R Rod สิ้นสุด 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 อาร์องศา 181 / 2-20 "0.5 "1.339 "มือขวา1 / 2-201.339 "1.968 "฿702
IGUS EBRI-10 R Rod สิ้นสุด 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 อาร์องศา 165 / 8-18 "0.625 "1.693 "มือขวา5 / 8-181.693 "2.539 "฿923
IGUS EBRI-12 R Rod สิ้นสุด 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 อาร์องศา 143 / 4-16 "0.75 "2.087 "มือขวา3 / 4-162.087 "3.031 "฿1,072
IGUS EBLI-03 R Rod Ends # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 อาร์องศา 30# 10-32 "0.19 "0.748 "มือซ้าย# 10-32 "0.748 "1.181 "฿337
IGUS EBLI-04 R Rod สิ้นสุด 1 / 4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 อาร์องศา 251 / 4-28 "0.25 "0.827 "มือซ้าย1 / 4-280.827 "1.181 "฿362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS EBRI-06 R ปลายก้าน 3/8-24 Rh
฿500 / หน่วย