Iig 684707 | ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 X 12 X 12 | 19ne47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IIG 684707 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47

IIG 684707 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AF6HLC รุ่น: 684707ข้ามอ้างอิง: 19NE47
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
฿1,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ประมาณ. ค่า "R"0.77
สีขาว
ความหนาแน่น40
ความยาว12 "
วัสดุแคลเซียมซิลิเกต
การดูดซึมความชื้นต่ำสุด
ความแข็งแรงExtra Strong
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 1700 องศา F
ความหนา3 / 4 "
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.13
ความยาวเรือ (ซม.)37.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.7
รหัส HS6810990000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
IIG 676056 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE 43 6760564012 "1 / 2 "12 "฿928
IIG 638328 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "฿7,192
IIG 638330 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "฿13,302
IIG 638322 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "฿26,441
RFQ
IIG 638338 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "฿8,517
IIG 638339 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "฿16,919
IIG 638340 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "฿36,046
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IIG 684707 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 3/4 x 12 x 12
฿1,051 / หน่วย