Imperial 290r | คีมแหวนล็อค 6-1/4 นิ้ว ยึดอยู่กับที่ | 40aw13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

คีมย้ำริงอิมพีเรียล 290R 6-1 / 4 นิ้วคงที่ | AH9KKC 40AW 13

IMPERIAL 290R คีมแหวนล็อค 6-1/4 นิ้ว ยึดอยู่กับที่

In Stock
รายการ: AH9KKC รุ่น: 290Rข้ามอ้างอิง: 40AW13
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
฿2,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมแหวน
สำหรับ Shaft Dia1/8 "ถึง 1"
สีของมือจับสีน้ำเงิน
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นใช่
สไตล์ภายนอก
เคล็ดลับมุม (องศา)องศา 90
เคล็ดลับ Dia0.038 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นสไตล์ราคา
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 2R 6-1 / 4 นิ้ว 1 ชิ้น | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "ถึง 1"6.25 "ใช่ภายนอก฿1,871
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 56R 9-1 / 4 นิ้วคงที่ | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "ถึง 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "ไม่แปลงสภาพ฿1,811
คีมปากแหลม IMPERIAL 1R 5-1 / 2 นิ้วภายใน | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "ใช่ภายใน฿1,828
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 3R 6-1 / 2 นิ้วคงที่ | AH9KKK 40AW 22 3R1-5 / 8 "ถึง 2"-6.5 "ใช่ภายใน฿2,091
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 3490R 7-1 / 4 นิ้วสีน้ำเงิน | AH9KKM 40AW 24 3490R1-5 / 8 "ถึง 2"7/16 "ถึง 2"7.25 "ไม่แปลงสภาพ฿1,554
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 32R 6 นิ้วคงที่ | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "ถึง 1"6"ไม่แปลงสภาพ฿1,648
คีมย้ำริงอิมพีเรียล 34R 7-1 / 4 นิ้ว 1 ชิ้น | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "ถึง 2"7/16 "ถึง 2"7.25 "ไม่แปลงสภาพ฿1,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 290R คีมแหวนล็อค 6-1/4 นิ้ว ยึดอยู่กับที่
฿2,384 / หน่วย