Imperial 364-fha-08 | เครื่องดัดท่อ 1/2 นิ้ว Dia. | 40aw07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 364-FHA-08 เครื่องดัดท่อ 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 เครื่องดัดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9KJX รุ่น: 364-FHA-08ข้ามอ้างอิง: 40AW07
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
฿7,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประมาท Tube
มุมโค้งงอ180
การเพิ่มขึ้นของการสอบเทียบ (องศา)15
รัศมีโค้งกึ่งกลาง1-1 / 2 "
การก่อสร้างเหล็ก
ประเภทการจัดการประเภทคันโยก
ภายนอก Dia. ท่อ1/2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18.5
ชนิดภาพเขียนคันโยก
UPC699244110448

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)48.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องดัดท่ออิมพีเรียล 364-FHA-08 สำหรับการโค้งงอรัศมีที่เรียบและแน่นในท่อทองแดงและอลูมิเนียมที่ผ่านการอบอ่อน
  • มีกลไกการจับแบบคันโยกช่วยให้โค้งงอได้ง่ายถึง 180 องศาโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยป้องกันการให้คะแนนการจีบหรือการแบนของท่ออ่อน
  • ขอเกี่ยวแบบกว้างช่วยให้จับท่อได้อย่างปลอดภัยขจัดความเสียหายที่เกิดกับโลหะอ่อน
  • การออกแบบแบบเปิดด้านข้างช่วยให้ลื่นไถลข้ามท่อได้ทุกจุดและโค้งงอได้เพียงขนาดเดียว
  • เครื่องหมายที่ปรับเทียบแล้วแสดงมุมโค้งที่ถูกต้อง
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง GGG-B-191a Type 3, Class 2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
IMPERIAL 364-FHA-10 เครื่องดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 5/8 นิ้ว รัศมี 2-1/4 นิ้ว | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10หล่อและหลอมอลูมิเนียมด้ามจับกันลื่นก้านดัด29 "฿10,454
IMPERIAL 364-FHA-12 เครื่องดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 3/4 นิ้ว รัศมี 3 นิ้ว | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12หล่อและหลอมอลูมิเนียมด้ามจับกันลื่นก้านดัด32.25 "฿13,003
เครื่องดัดท่อ IMPERIAL 364-FHA-06 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06เหล็กประเภทคันโยกประมาท Tube13.5฿4,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 364-FHA-08 เครื่องดัดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
฿7,938 / หน่วย