Imperial 364-fha-12 เครื่องดัดท่อแบบก้านโยก | 3xtw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 364-FHA-12 เครื่องดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 3/4 นิ้ว รัศมี 3 นิ้ว | AD3BRJ 3XTW5

IMPERIAL 364-FHA-12 ที่ดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 3/4 นิ้ว รัศมี 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3BRJ รุ่น: 364-FHA-12อ้างอิงไขว้: 3XTW5
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
฿13,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านดัด
มุมโค้งงอ0 ถึง 180 องศา
การเพิ่มขึ้นของการสอบเทียบ (องศา)15
รัศมีโค้งกึ่งกลาง3"
การก่อสร้างหล่อและหลอมอลูมิเนียม
ประเภทการจัดการด้ามจับกันลื่น
เครื่องหมายปรับเทียบเครื่องหมายมุมตั้งแต่ 0 ถึง 180 องศา
ภายนอก Dia. ท่อ3/4 นิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ32.25 "
UPC699244110462

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.48
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)83.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องดัดท่อแบบก้านโยกรุ่น Imperial 364-FHA-12 ออกแบบมาเพื่อดัดท่อ 3/4 นิ้วได้ถึง 180 องศาโดยมีรัศมีการดัด 3 นิ้ว
  • เพิ่มการปรับเทียบ 15 องศาในระดับ 180 องศาเพื่อการดัดที่แม่นยำ
  • มาพร้อมกับด้ามจับกันลื่นเพื่อการออกแรงกดที่มีประสิทธิภาพ
  • เหมาะสำหรับท่อทองแดงและอลูมิเนียมอ่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
IMPERIAL 364-FHA-10 เครื่องดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 5/8 นิ้ว รัศมี 2-1/4 นิ้ว | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10หล่อและหลอมอลูมิเนียมด้ามจับกันลื่นก้านดัด29 "฿10,454
เครื่องดัดท่อ IMPERIAL 364-FHA-06 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06เหล็กประเภทคันโยกประมาท Tube13.5฿4,520
IMPERIAL 364-FHA-08 เครื่องดัดท่อ 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08เหล็กประเภทคันโยกประมาท Tube18.5฿7,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 364-FHA-12 ที่ดัดก้านโยก อะลูมิเนียม ท่อ 3/4 นิ้ว รัศมี 3 นิ้ว
฿13,003 / หน่วย