INCOM MANUFACTURING ARM310 เทปพื้นเหลืองทึบ 3 นิ้ว x 108 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปตีเส้นพื้น |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7" |
ความยาว | 108ft |
แบบแผน | ของแข็ง |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 ถึง 150 องศา F |
รูปร่าง | ม้วน |
ความหนา | 0.06 " |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM311 | สีเขียว | 7" | 50 ถึง 150 องศา F | 0.06 " | 3" | ฿13,527 | ||
ARM312 | สีแดง | 7" | 50 ถึง 150 องศา F | 0.06 " | 3" | ฿13,527 | ||
ARM313 | ขาว | 7" | 50 ถึง 150 องศา F | 0.06 " | 3" | ฿13,527 | ||
ARM321 | สีน้ำเงิน | 7" | 50 ถึง 150 องศา F | 0.06 " | 3" | ฿13,527 | ||
FTL400 | - | 4.5 " | 0 องศาถึง 120 องศา F | 0.236 " | 4" | ฿2,197 | ||
FTL500 | - | 4.5 " | 0 องศาถึง 120 องศา F | 0.236 " | 5" | ฿2,750 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.