Ingersoll-rand 118max | ค้อนลม 3-1/2 นิ้ว สโตรค | 23z003 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1 / 2 Inch Stroke | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND 118MAX ค้อนลม 3-1/2 นิ้ว สโตรค

In Stock
รายการ: AB7RGA รุ่น: 118MAXข้ามอ้างอิง: 23Z003
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
฿9,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์11.25
พัดต่อนาที2500
CFM @ โหลดเต็ม2.9
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.5 "
ความดันที่ต้องการ105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดก้าน0.401 "
ระยะชัก3-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีCFM @ โหลดเต็มหน้าที่¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความดันที่ต้องการประเภทก้านราคา
INGERSOLL-RAND 117 ค้อนลม Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรีเทนเนอร์คอยล์สปริง฿6,195
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 132, ระยะชัก 4 นิ้ว, 3 CFM, 1/4 นิ้ว NPT, 1725 ครั้ง / นาที | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรีเทนเนอร์คอยล์สปริง฿41,381
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 122MAX 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน ลดเสียงรบกวน | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9ด้านอุตสาหกรรม8.625 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿10,229
INGERSOLL-RAND AVC13A1 ค้อนลม, 13 CFM, หมุดย้ำ 1/4 นิ้ว, อะลูมิเนียม, ระบบนิวแมติก | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0ด้านอุตสาหกรรม8.75 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรอบ฿49,093
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 116, 1/4 นิ้ว NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรอบ฿4,202
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 ในระยะชัก | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรอบ฿3,942

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 118MAX ค้อนลม 3-1/2 นิ้ว สโตรค
฿9,978 / หน่วย