Ingersoll-rand Avc13a1 ค้อนลม ระบบลม | 3y496 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ค้อนลม, 13 CFM, หมุดย้ำ 1/4 นิ้ว, อะลูมิเนียม, ระบบนิวแมติก | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ค้อนลม 13 CFM หมุดย้ำ 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม ระบบนิวเมติก

In Stock
รายการ: AD3CPV รุ่น: AVC13A1ข้ามอ้างอิง: 3Y496
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
฿49,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.2
พัดต่อนาที1725
CFM @ โหลดเต็ม13.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดก้าน0.401 "
ประเภทก้านรอบ
ระยะชัก4"
UPC663023009421

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8467191000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องตอกหมุดออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านอวกาศและยังสามารถใช้ในการทำลายและตัดวัตถุที่เป็นโลหะ
  • มีตัวควบคุมพลังงานในตัวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเปลี่ยนพลังงานที่รวดเร็วในขณะเดินทางและตัวยึดรังผึ้งมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่โลดโผน
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานและน้ำหนักเบาช่วยให้ขนส่งง่ายและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้
  • มาพร้อมกับคันเร่งที่ควบคุมได้ง่ายและแม่นยำซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ปราศจากข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีCFM @ โหลดเต็มหน้าที่¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความดันที่ต้องการประเภทก้านราคา
INGERSOLL-RAND 117 ค้อนลม Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรีเทนเนอร์คอยล์สปริง฿6,195
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 132, ระยะชัก 4 นิ้ว, 3 CFM, 1/4 นิ้ว NPT, 1725 ครั้ง / นาที | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรีเทนเนอร์คอยล์สปริง฿41,381
INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1 / 2 Inch Stroke | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9ด้านอุตสาหกรรม10.5 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿9,978
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 122MAX 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน ลดเสียงรบกวน | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9ด้านอุตสาหกรรม8.625 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿10,229
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 116, 1/4 นิ้ว NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรอบ฿4,202
ค้อนลม INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 ในระยะชัก | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้วรอบ฿3,942

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ค้อนลม 13 CFM หมุดย้ำ 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม ระบบนิวเมติก
฿49,093 / หน่วย