Ingersoll-rand 121-k6 | ชุดค้อนลม 15 Cfm | 3jd19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD 19

INGERSOLL-RAND 121-K6 ชุดค้อนลม 15 CFM

In Stock
รายการ: AC9QZN รุ่น: 121-K6ข้ามอ้างอิง: 3JD19

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿9,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดค้อนอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.0
พัดต่อนาที3000
CFM @ โหลดเต็ม15.0
หน้าที่General
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.625 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดก้าน0.401 "
ประเภทก้านรอบ
ระยะชัก2-9 / 32 "
UPC663023005324

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8467195090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีCFM @ โหลดเต็มหน้าที่¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความดันที่ต้องการราคา
INGERSOLL-RAND 115K ชุดค้อนลม 5000BPM 1-5/8" สโตรค | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,485
ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 118MAXK ระยะชัก 3-1/2 นิ้ว สิ่ว 5 อัน | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9ด้านอุตสาหกรรม10.5 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,502
ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 122MAXK ระยะชัก 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9ด้านอุตสาหกรรม8.625 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,912

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 121-K6 ชุดค้อนลม 15 CFM
฿9,970 / หน่วย