ชุดค้อนลม Ingersoll-rand 122maxk ลำกล้องสั้น | 23z006 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 122MAXK ระยะชัก 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK ชุดค้อนลม ระยะชัก 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน

In Stock
รายการ: AB7RGD รุ่น: 122MAXKข้ามอ้างอิง: 23Z006
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
฿10,912 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดค้อนอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์11.25
พัดต่อนาที3500
CFM @ โหลดเต็ม2.9
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.625 "
ความดันที่ต้องการ105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดก้าน0.401 "
ระยะชัก2-5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.65
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.99
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อหดรูปร่างตัดและทำลายวัตถุโลหะและแกะสลักด้วยหิน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์และระบบประปา
  • กลไกป้องกันการสั่นสะเทือนช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนน้อยลงกว่า 30% และมีเสียงรบกวนน้อยลงถึง 3 dBA (ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้)
  • ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน
  • มีกลไกการยึดที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนสิ่วได้อย่างรวดเร็วและมอเตอร์ที่ทรงพลังซึ่งสร้างแรงมากกว่าค้อนมาตรฐานได้ถึง 15%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาทีCFM @ โหลดเต็มหน้าที่¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความดันที่ต้องการราคา
INGERSOLL-RAND 115K ชุดค้อนลม 5000BPM 1-5/8" สโตรค | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,485
ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 118MAXK ระยะชัก 3-1/2 นิ้ว สิ่ว 5 อัน | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9ด้านอุตสาหกรรม10.5 "105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,502
ชุดค้อนลม INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD 19 121-K63.0300015.0General7.625 "90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 122MAXK ชุดค้อนลม ระยะชัก 2-5/8 นิ้ว ป้องกันการสั่นสะเทือน
฿10,912 / หน่วย