Ingersoll-rand 2115qtimax ประแจผลกระทบอากาศ 90 Psi | 20ck92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว 15000 RPM | AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว 15000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AF6QRB รุ่น: 2115QTIMAXอ้างไขว้: 20CK92
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
฿18,143 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
พัดต่อนาที1500
CFM @ โหลดเต็ม17.0
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
สูงสุด ความจุกลอน1-1 / 4 "
แม็กซ์ แรงบิด300 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวนหมู
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ3.2 ปอนด์
ช่วงแรงบิด25 ถึง 230 ฟุต - ปอนด์
UPC663023043135

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8467115040

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานยานยนต์และการใช้งานในการผลิตขนาดเล็ก
  • มีมอเตอร์ 7 ใบพัดที่มีโครงสร้างที่ปราศจากความเครียดและได้รับการจดสิทธิบัตรการควบคุมเดินหน้า / ถอยหลังด้วยมือเดียวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 15000 รอบต่อนาที | AC2VLR 2NCU 5 2115PTiMAXด้านอุตสาหกรรมไทเทเนียม6"หมุด2.48 ปอนด์฿25,272
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, 15000 รอบต่อนาที | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXด้านอุตสาหกรรมไทเทเนียม6"แหวน2.48 ปอนด์฿19,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว 15000 รอบต่อนาที
฿18,143 / หน่วย