Ingersoll-rand 2115ptimax | ประแจผลกระทบลม 3/8 นิ้ว ขับเคลื่อน 15000 รอบต่อนาที | 2ncu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้วไดรฟ์ 15000 รอบต่อนาที | AC2VLR 2NCU 5

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้ว ขับ 15000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AC2VLR รุ่น: 2115PTiMAXข้ามอ้างอิง: 2NCU5
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
฿25,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
CFM @ โหลดเต็ม17.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตไทเทเนียม
สูงสุด ความจุกลอน7 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด300 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ2.48 ปอนด์
ช่วงแรงบิด25 ถึง 230 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, 15000 รอบต่อนาที | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXด้านอุตสาหกรรมไทเทเนียม6"แหวน2.48 ปอนด์฿19,018
INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX ประแจผลกระทบอากาศ ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXGeneralประกอบด้วย9.5 "แหวนหมู3.2 ปอนด์฿18,143

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/8 นิ้ว ขับ 15000 รอบต่อนาที
฿25,272 / หน่วย