Ingersoll-rand 301b, 300 Series เครื่องเจียรลมด้วยลม | 23z008 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องเจียรลม INGERSOLL-RAND 301B มุมขวา 21000 RPM 0.25 HP อะลูมิเนียม | AB7RGF 23Z008

INGERSOLL-RAND เครื่องเจียรลม 301B มุมฉาก 21000 รอบต่อนาที 0.25 แรงม้า อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AB7RGF รุ่น: 301Bข้ามอ้างอิง: 23Z008

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.0
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม24.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่Standard
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 21,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP0.25
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา2-5 / 32 "
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องเจียรดายมุมฉากแบบใช้อากาศขับเคลื่อนเพื่อให้ง่ายต่อการเจียรและหักขอบคมขัดพอร์ตและลบคมในพื้นที่ จำกัด
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมลูกปืนที่ทนทานช่วยเพิ่มความสมดุลและการสั่นของท่อ
  • มีระบบล็อคนิรภัยสำหรับคันบังคับคันเร่งเพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ช่องอากาศ 1/4 นิ้วพร้อมแรงดันที่ต้องการ 90 PSI สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 0.25 HP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุHPราคา
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿38,770
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿37,637
INGERSOLL-RAND 302B Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Standard ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.33฿8,281
INGERSOLL-RAND 5102MAX เครื่องเจียรลม มุมขวา 20000 RPM 0.4 HP 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿12,790
INGERSOLL-RAND 312AC4A Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿19,956
INGERSOLL-RAND 320AC4A Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿20,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND เครื่องเจียรลม 301B มุมฉาก 21000 รอบต่อนาที 0.25 แรงม้า อะลูมิเนียม
฿4,770 / หน่วย