Ingersoll-rand G1a200rg4 | 1tdh1 | เครื่องเจียรลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 25cfm

In Stock
รายการ: AB3HAK รุ่น: G1A200RG4อ้างอิงข้าม: 1TDH1
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
฿38,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.3
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม25.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา3"
เค้นคันโยก
UPC663024002568
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องเจียร G-Series สำหรับงานหนักออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอากาศอัดสำหรับการผลิตโลหะการขัดผิวหยาบการทำความสะอาดการหล่อหยาบรอยเชื่อมและวัสดุเบาอื่น ๆ
  • มีโครงสร้างที่ทนทานเป็นพิเศษพร้อมมอเตอร์ 0.4 แรงม้าที่ทรงพลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ก้าวร้าวเช่นอู่ต่อเรือและโรงหล่อ
  • ด้ามจับคอมโพสิตรูปตัว D ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานและลดการถ่ายเทอุณหภูมิเย็นไปยังแขนของผู้ใช้
  • มาพร้อมกับคันโยกล็อคแบบ low-profile และป้ายสลักด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันการสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจและข้อมูลผลิตภัณฑ์จากการสึกหรอตามลำดับ
  • แผ่นไอเสียด้านหน้า / ด้านหลังแบบพลิกกลับได้เพื่อการกรองที่มีประสิทธิภาพและปลอกคอ Erickson ขนาด 1/4 นิ้วมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
  • เสนอการเข้าถึงแบบน็อตเดียวสำหรับงานซ่อมบำรุงมอเตอร์ทั้งหมดและขั้นต่ำ 500 ชั่วโมงระหว่างการสร้างใหม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุHPราคา
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿37,637
เครื่องเจียรลม INGERSOLL-RAND 301B มุมขวา 21000 RPM 0.25 HP อะลูมิเนียม | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0Standard ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 21,000อลูมิเนียม0.25฿4,770
INGERSOLL-RAND 302B Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Standard ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.33฿8,281
INGERSOLL-RAND 5102MAX เครื่องเจียรลม มุมขวา 20000 RPM 0.4 HP 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿12,790
INGERSOLL-RAND 312AC4A Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿19,956
INGERSOLL-RAND 320AC4A Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿20,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Air Die Grinder มุมขวา 20k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 25cfm
฿38,770 / หน่วย