Ingersoll-rand G1a120rg4 | 1tdh7 | เครื่องเจียรลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Air Die Grinder มุมขวา 12k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 19cfm

In Stock
รายการ: AB3HAN รุ่น: G1A120RG4อ้างอิงข้าม: 1TDH7
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
฿37,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.8
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม19.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 9 / 32 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา3"
เค้นคันโยก
UPC663024002360
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุHPราคา
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿38,770
เครื่องเจียรลม INGERSOLL-RAND 301B มุมขวา 21000 RPM 0.25 HP อะลูมิเนียม | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0Standard ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 21,000อลูมิเนียม0.25฿4,770
INGERSOLL-RAND 302B Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Standard ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.33฿8,281
INGERSOLL-RAND 5102MAX เครื่องเจียรลม มุมขวา 20000 RPM 0.4 HP 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿12,790
INGERSOLL-RAND 312AC4A Air Die Grinder มุมขวา 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ประกอบด้วย0.4฿19,956
INGERSOLL-RAND 320AC4A Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000ประกอบด้วย0.4฿20,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Air Die Grinder มุมขวา 12k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 19cfm
฿37,637 / หน่วย