เครื่องขัดแบบดิสก์ลม Ingersoll-rand 313a | 5kb20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 313A 1.0 HP 7 นิ้ว | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A Angle Pneumatic Sander, 1.0 HP, 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4GDW รุ่น: 313Aข้ามอ้างอิง: 5KB20
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
฿16,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ดิสก์แซนเดอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
อาร์เบอร์โฮล5 / 8 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8
CFM @ โหลดเต็ม29.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
จัดการวัสดุโลหะ
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
HP0.5
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.625 "
ขนาดแผ่น7"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
UPC663023019727
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องขัดกระดาษทรายเหมาะสำหรับแผ่นขนาด 7 นิ้วที่เหมาะสำหรับการขัดผิวหยาบการขัดผิวโลหะให้เรียบและขจัดสนิม
  • มีมอเตอร์สำหรับงานหนักพร้อมลูกปืนเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานและส่งมอบความเร็วสูงสุด 5000 รอบต่อนาที
  • ด้ามจับปืนพกเพิ่มเติมเพื่อความสมดุลความมั่นคงความสะดวกสบายของผู้ใช้และการลดความเมื่อยล้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPอาร์เบอร์โฮลCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นเค้นความเร็วตัวแปรCFM @ โหลดเต็มราคา
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" หรือ 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "หรือ 3"ทริกเกอร์ใช่19.4฿8,503
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-คันโยกไม่25฿44,480
เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 317A ท่อไอเสียด้านหลัง 18000 RPM 25 CFM โลหะ | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "หรือ 5"ทริกเกอร์ไม่25฿6,335

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 313A Angle Pneumatic Sander, 1.0 HP, 7 นิ้ว
฿16,674 / หน่วย