Ingersoll-rand 317a เครื่องขัดกระดาษทรายแบบใช้ลม | 5kb21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 317A ท่อไอเสียด้านหลัง 18000 RPM 25 CFM โลหะ | AE4GDX 5KB21

INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, ไอเสียด้านหลัง, 18000 RPM, 25 CFM, โลหะ

In Stock
รายการ: AE4GDX รุ่น: 317Aข้ามอ้างอิง: 5KB21

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ดิสก์แซนเดอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
อาร์เบอร์โฮล7 / 8 "
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์12.0
CFM @ โหลดเต็ม25
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000
จัดการวัสดุโลหะ
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.375 "
ขนาดแผ่น3 "หรือ 5"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน7 / 16 "-20
เค้นทริกเกอร์
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องขัดกระดาษทรายความเร็วสูงออกแบบมาสำหรับการขัดเบาขอบขนนกและการกำจัดสนิม
  • มีมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศมากกว่า 90 PSI ผ่านพอร์ต NPT ขนาด 1/4 นิ้วซึ่งสามารถหมุนได้ที่ 18000 RPM
  • มาพร้อมกับคันเร่งสำหรับการส่งกำลังในทันทีและตัวควบคุมกำลังในตัวสำหรับปรับกำลังได้สูงสุด 25 CFM ที่โหลดเต็มที่
  • รวมแผ่นรองหลังขนาด 3 และ 5 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPอาร์เบอร์โฮลCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นเค้นความเร็วตัวแปรCFM @ โหลดเต็มราคา
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" หรือ 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "หรือ 3"ทริกเกอร์ใช่19.4฿8,503
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-คันโยกไม่25฿44,480
เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 313A 1.0 HP 7 นิ้ว | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"คันโยกไม่29.0฿16,674

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Sander, ไอเสียด้านหลัง, 18000 RPM, 25 CFM, โลหะ
฿6,335 / หน่วย