Ingersoll-rand G1a200rs4 | เครื่องขัดกระดาษทรายลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp | 1tdh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 เครื่องขัดกระดาษทรายลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp

In Stock
รายการ: AB3HAL รุ่น: G1A200RS4อ้างอิงข้าม: 1TDH5
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
฿45,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ดิสก์แซนเดอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.0
CFM @ โหลดเต็ม25
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน1 / 4 "-20
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPอาร์เบอร์โฮลCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นเค้นความเร็วตัวแปรCFM @ โหลดเต็มราคา
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2" หรือ 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "หรือ 3"ทริกเกอร์ใช่19.4฿8,897
เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 313A 1.0 HP 7 นิ้ว | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"คันโยกไม่29.0฿18,356
เครื่องขัดกระดาษทราย INGERSOLL-RAND 317A ท่อไอเสียด้านหลัง 18000 RPM 25 CFM โลหะ | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "หรือ 5"ทริกเกอร์ไม่25฿6,852

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 เครื่องขัดกระดาษทรายลมอุตสาหกรรม 0.4 Hp
฿45,438 / หน่วย