Ingersoll-rand 5ralp1 | ไขควงลม 19 ถึง 35 นิ้ว-ปอนด์ - 3y536 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 5RALP1 ไขควงลม 19 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQW 3Y536

INGERSOLL-RAND 5RALP1 ไขควงลม 19 ถึง 35 นิ้ว-ปอนด์

In Stock
รายการ: AD3CQW รุ่น: 5RALP1ข้ามอ้างอิง: 3Y536
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
฿38,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
CFM @ โหลดเต็ม17.0
ประเภทคลัทช์กรามบวก
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000
ประเภทการจัดการปืนพก
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
การดำเนินการกลับได้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
ช่วงแรงบิด Soft Draw19 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์
UPC663023012285

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Hex บิต (1/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรีประเภทการจัดการนาที. ขนาดท่อราคา
INGERSOLL-RAND 371 ไขควงลม 115 นิ้ว - ปอนด์ | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800ปืนพก3 / 8 "฿10,458
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 ไขควงลม 20 ถึง 110 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1200อินไลน์5 / 16 "฿97,286
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 ไขควงลม 20 ถึง 110 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000ปืนพก5 / 16 "฿102,985
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 ไขควงลม 13 ถึง 75 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000อินไลน์1 / 4 "฿49,352
INGERSOLL-RAND 5RANP1 ไขควงลม 39 ถึง 70 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900ปืนพก1 / 4 "฿42,899
INGERSOLL-RAND 5RALC1 ไขควงลม 13 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000ปืนพก1 / 4 "฿43,996
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ไขควงลม ด้ามจับเคลือบ 13 CFM 1000 RPM 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000อินไลน์1 / 4 "฿58,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 5RALP1 ไขควงลม 19 ถึง 35 นิ้ว-ปอนด์
฿38,670 / หน่วย