ไขควงลม Ingersoll-rand 1rpns1 กดเพื่อเริ่ม | 3yu84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ไขควงลม ด้ามจับเคลือบ 13 CFM 1000 RPM 90 PSI | AD3FKJ 3YU84

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ไขควงลม ด้ามจับเคลือบ 13 CFM 1000 RPM 90 PSI

In Stock
รายการ: AD3FKJ รุ่น: 1RPNS1ข้ามอ้างอิง: 3YU84
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
฿58,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.0
CFM @ โหลดเต็ม13.0
ประเภทคลัทช์ปิดเครื่องอย่างแม่นยำ
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000
ประเภทการจัดการอินไลน์
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
การดำเนินการกลับได้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.75 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทคันเร่งกดเพื่อเริ่ม
ช่วงแรงบิด Soft Draw2.7 ถึง 30.1 นิ้ว - ปอนด์
UPC663023100494

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อติดตั้งและถอดสกรูเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างรถยนต์และระบบประปา
  • มาพร้อมกับคลัตช์ปิดแบบปรับได้ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่แม่นยำและให้ความเร็วตั้งแต่ 500 ถึง 2800 รอบต่อนาที
  • โครงสร้างกะทัดรัดเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น (แม้ในพื้นที่ จำกัด ) และการขนส่งที่ง่ายขึ้น
  • การออกแบบด้ามจับเคลือบตามหลักสรีรศาสตร์และการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาเข้าด้วยกันช่วยให้ผู้ใช้งานเมื่อยล้าน้อยลง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรีประเภทการจัดการนาที. ขนาดท่อราคา
INGERSOLL-RAND 371 ไขควงลม 115 นิ้ว - ปอนด์ | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800ปืนพก3 / 8 "฿10,458
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 ไขควงลม 20 ถึง 110 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1200อินไลน์5 / 16 "฿97,286
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 ไขควงลม 20 ถึง 110 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000ปืนพก5 / 16 "฿102,985
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 ไขควงลม 13 ถึง 75 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000อินไลน์1 / 4 "฿49,352
INGERSOLL-RAND 5RANP1 ไขควงลม 39 ถึง 70 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900ปืนพก1 / 4 "฿42,899
INGERSOLL-RAND 5RALP1 ไขควงลม 19 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQW 3Y536 5ราแอลพี17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000ปืนพก1 / 4 "฿38,670
INGERSOLL-RAND 5RALC1 ไขควงลม 13 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์ | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000ปืนพก1 / 4 "฿43,996

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ไขควงลม ด้ามจับเคลือบ 13 CFM 1000 RPM 90 PSI
฿58,918 / หน่วย