INGERSOLL-RAND ไขควงลม
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | ความเร็วฟรี | ประเภทการจัดการ | นาที. ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QS1P15S1D | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿77,179 | |
B | 1RPMS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿66,747 | |
C | 5ราแอลพี1 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000 | ปืนพก | 1 / 4 " | ฿42,572 | |
D | 371 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 29.0 | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 | ปืนพก | 3 / 8 " | ฿10,458 | |
E | 5RANP1 | 8" | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900 | ปืนพก | 1 / 4 " | ฿43,745 | |
F | 1RANC1 | 8.5 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | ปืนพก | 1 / 4 " | ฿47,520 | |
G | 1RPMC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1650 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿50,421 | |
H | 1RPQS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿63,030 | |
I | 5RALC1 | 8.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000 | ปืนพก | 1 / 4 " | ฿44,873 | |
G | 1RPNC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿50,379 | |
G | 1RPNS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿60,619 | |
J | 5RANC1 | 9.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900 | ปืนพก | 1 / 4 " | ฿50,337 | |
K | 1RLNC1 | 9.25 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿45,868 | |
L | 5RLLC1 | 10 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2100 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿49,544 | |
M | 7RAMC1 | 10.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | ปืนพก | 5 / 16 " | ฿113,097 | |
N | 5RLNC1 | 10.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1000 | อินไลน์ | 1 / 4 " | ฿49,924 | |
O | 7RLMC1 | 12 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1200 | อินไลน์ | 5 / 16 " | ฿99,325 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจแบบผสม
- ขับเคลื่อนเครื่องมือรถไฟ
- ระดับแสงและการขนส่งและแพ็คเกจ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- ที่เก็บเครื่องมือ
- ผ้าลวด
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- APPROVED VENDOR PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว หน้ากว้าง 6 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังเรียบสไตล์มัณฑนากร
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมวาล์ว True Union แบบธรรมดา FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE25 มู่เลย์ปีกบุช
- VOLLRATH เบนมารีพอต
- SPECTROLINE ออยล์ โกล อัลตร้า บลู ยูวี ฟลูออเรสเซนต์ สีย้อม
- HUMBOLDT แท่นวางลูกบาศก์
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman