Ingersoll-rand G1x250rg4 | 1tdg4 | เครื่องเจียรลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 25cfm

In Stock
รายการ: AB3HAF รุ่น: G1X250RG4อ้างอิงข้าม: 1TDG4
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
฿37,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.3
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม25.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000
ประเภทเครื่องบดขยาย
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
UPC663024004425
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ประเภทแบริ่งนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM @ โหลดเต็มหน้าที่ไอเสียราคา
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 เครื่องเจียรลมแบบขยาย, 18000 รอบต่อนาที, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG4HP ฮิต-ลูกบอล1 / 2 "14.125 "55.0--฿54,366
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder ขยาย 15k รอบต่อนาที 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0ลูกบอลสองแถว1 / 2 "15.5 "40.0ด้านอุตสาหกรรมด้าน฿113,681
INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0ลูกบอล / เข็ม3 / 8 "9.625 "33.0Generalด้านหลัง฿23,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 25cfm
฿37,928 / หน่วย