Ingersoll-rand 61h150g4 | 3y525 | เครื่องเจียรลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder ขยาย 15k รอบต่อนาที 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder ขยาย 15k รอบต่อนาที 1.33 แรงม้า 40cfm

In Stock
รายการ: AD3CQN รุ่น: 61H150G4ข้ามอ้างอิง: 3Y525
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
฿113,681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์10.0
ประเภทแบริ่งลูกบอลสองแถว
CFM @ โหลดเต็ม40.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้าน
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
ประเภทเครื่องบดขยาย
จัดการวัสดุโลหะ
HP1.33
นาที. ขนาดท่อ1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
UPC663024009369
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8467290035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ประเภทแบริ่งนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM @ โหลดเต็มหน้าที่ไอเสียราคา
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 เครื่องเจียรลมแบบขยาย, 18000 รอบต่อนาที, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG4HP ฮิต-ลูกบอล1 / 2 "14.125 "55.0--฿54,366
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3ลูกบอล3 / 8 "9.125 "25.0ด้านอุตสาหกรรมด้านหลัง฿37,928
INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder ขยาย 25k รอบต่อนาที 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0ลูกบอล / เข็ม3 / 8 "9.625 "33.0Generalด้านหลัง฿23,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder ขยาย 15k รอบต่อนาที 1.33 แรงม้า 40cfm
฿113,681 / หน่วย