INGERSOLL-RAND UP6TAS-10-150/80-460-3 เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรทรีพร้อมเครื่องเป่าลม 10 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 33 ถึง 104 องศา F |
dBA @ 3 ฟุต | 68 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 34 |
แอมป์โหลดเต็ม | 26 |
HP | 10 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ระยะ | 3 |
สารทำความเย็น | R-134a |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 540 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 113.03 |
รหัส HS | 8414801660 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | ขนาดถัง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | แอมป์โหลดเต็ม | แรงดันไฟฟ้า | HP | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 23.5 | 200 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿565,786 | |
UP6-5TAS-150/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 15.5 | 230 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿529,931 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 13.5 | 460 | 5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3400 | ฿569,531 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 22.7 | 200 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿613,292 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 22.7 | 230 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿613,292 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 19.7 | 460 | 7.5 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3495 | ฿620,014 | |
UP6-10TAS-150/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33 ถึง 104 องศา F | 9.9 | 200 | 10 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีพร้อมเครื่องเป่าลม | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 | ฿699,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.