สวิตช์เปอร์เซ็นต์รอบเวลา Intermatic CT2000 เป็นตัวจับเวลาแบบปรับได้ภาคสนาม ซึ่งสามารถปรับในภาคสนามเพื่อตั้งเวลารอบการทำซ้ำได้โดยใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมรอบอุปกรณ์ตามข้อกำหนดระยะเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ สวิตช์เวลาเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต และระบบอัตโนมัติ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีตัวเลือกให้เลือก 8 ฟิลด์พร้อมรูปแบบการปั่นจักรยานตั้งแต่ 3% ถึง 97% ของรอบเวลาทั้งหมด
- มีปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าเพื่อให้แยกตำแหน่งกักกันได้ถึง 30 ตำแหน่งสำหรับการเลือกเปอร์เซ็นต์เวลา 'เปิด' ที่แม่นยำ
- ปุ่มควบคุมเปิด / ปิดแบบแมนนวลนี้ยังให้การแทนที่ชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
- สวิตช์สามารถทนต่อไฟกระชากได้สูงถึง 6000VAC และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น แอมโมเนีย และชะล้าง
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ตัวจับเวลาติดตั้งอย่างไร?
A. ตัวจับเวลาประกอบด้วยรูสำหรับยึดแบบ slotted สองรูสำหรับการเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟกับอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
Q. ผลิตภัณฑ์ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. ตัวจับเวลา CT2000 มีโครงอะลูมิเนียมที่ทาสีโดยใช้กระบวนการไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดการกัดกร่อน
ถาม ระยะเวลารอบระยะเวลาที่เลือกได้ 8 ช่องคือเท่าใด
ก. 30 วินาที 1 นาที 3 นาที 5 นาที 10 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง
ถาม: จะติดตั้งสวิตช์เวลารอบเปอร์เซ็นต์ Intermatic CT2000 ได้อย่างไร?
A.
- เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางตัวจับเวลา
- คลายสกรูฝาครอบ ยกฝาครอบออก และถอดสายเคเบิลแผงวงจรออก
- ติดตัวจับเวลาให้แน่นโดยใช้สกรู 1 หรือ 2 ตัวที่พอดี ขนาด AWG อย่างน้อย 8 ตัว (ไม่มีสกรูให้มา) หากจำเป็น ให้ใช้สว่านเจาะรูส่วนล่างที่ฐาน เมื่อเปิดแล้ว ให้ยึดรูด้านล่างให้แน่นด้วยสกรู ขันสกรูให้แน่นตามต้องการแต่อย่ามากเกินไป
- เชื่อมต่อฮับท่อร้อยสายเข้ากับท่อร้อยสายก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโครงยึด หลังจากใส่ดุมเข้าไปในโครงยึดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนนี้ด้วยความระมัดระวัง
- วางสายตัวจับเวลาตามรหัสระดับชาติและท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายไฟนาฬิกาตรงกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอินพุต AC 120 หรือ 240 โวลต์ ปรับ SW1 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับกำลังนาฬิกา 120V หรือ 240V (ตัวจับเวลาจะถูกส่งไปที่ตำแหน่ง 240V)
- ทำการเชื่อมต่อโหลดตามที่แสดง โปรดสังเกตว่าสายไฟสีแดงเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสรีเลย์แบบแยก ทำให้โหลดได้รับพลังงานจากวงจร/แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างจาก 'กำลังนาฬิกา' จ่ายไฟให้กับสายไฟสีแดงเส้นใดเส้นหนึ่ง และเชื่อมต่อสายสีแดงอีกเส้นเข้ากับโหลดของคุณ
- เชื่อมต่อสายกราวด์ทั้งหมดเข้ากับตัวดึง/สกรูกราวด์บนโครงยึด
- หากต้องการใส่ฝาครอบกลับคืน ให้ทำขั้นตอนที่ 2 โดยย้อนกลับ เชื่อมต่อขั้วต่อแผงวงจรอีกครั้ง และใช้สกรูฝาครอบเพื่อยึดฝาครอบให้แน่น (หลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป)
- สุดท้าย ให้คืนพลังงานให้กับตัวจับเวลาที่แผงตัดการเชื่อมต่อหรือแผงเบรกเกอร์
ถาม: จะตั้งค่าสวิตช์เวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Intermatic CT2000 ได้อย่างไร?
A.
- หมุนปุ่มจนกระทั่งลูกศร 'เลือกรอบเวลา' อยู่ในแนวเดียวกับสามเหลี่ยมเพื่อเลือกรอบเวลาทั้งหมด
- กดปุ่มเลือกรอบเวลาเพื่อหมุนเวียนรอบเวลาต่างๆ
- กดปุ่มค้างไว้เพื่อประหยัดเวลาที่เลือก (ไฟ LED กะพริบ)
- ปรับปุ่มจนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ของรอบเวลาที่ต้องการสอดคล้องกับรูปสามเหลี่ยม
ถาม: ควรมีมาตรการด้านความปลอดภัยอะไรบ้างก่อนติดตั้งสวิตช์เวลารอบเปอร์เซ็นต์ Intermatic CT2000
A.
- ปิดไฟที่เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือตัดการเชื่อมต่อสวิตช์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว เพื่อตัดพลังงานอุปกรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนให้บริการ
- อย่าพึ่งพาตำแหน่งปิดด้วยตนเองของตัวจับเวลาในการบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ถอดปลั๊กไฟที่เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อทุกครั้งเมื่อซ่อมบำรุง
ถาม มีตู้ประเภทอื่นสำหรับเทอร์โมสแตทนอกเหนือจากเหล็กชุบสังกะสีหรือไม่
A. Raptor Supplies มีเทอร์โมสแตทของ Johnson Controls พร้อมกรอบหุ้มระดับ NEMA 1 และ NEMA 4X ลูกค้าที่กำลังมองหาตู้ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 1 สามารถเลือกได้ A70HA-14C เทอร์โมสตัทตรวจจับอุณหภูมิ และผู้ที่มองหาประเภทตู้ NEMA 4X ก็สามารถเลือกได้ เทอร์โมสตัท A19PRC-1C.