INTERMATIC EK4436SM โฟโตคอนโทรล, แรงดันไฟฟ้า 105 ถึง 305 VAC, สูงสุด 1800 วัตต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟโตคอนโทรล |
สี | สีเทา |
รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
ความลึก | 2.25 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | กันฝน |
เทียนเท้าดับ | 2.25 |
เทียนเท้าบน | 1.5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะหล่อ |
ความยาว | 2 11 / 16 " |
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์ | เพื่อ 15.0 6.5 |
สูงสุด แอมป์หลอดไส้ | 15.0 |
แม็กซ์ วัตต์ | 1800 |
การติด | 1/2 "-14 ด้าย NPSM |
การตั้งค่า | พลบค่ำถึงรุ่งสาง |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 158 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 105 ถึง 305 VAC |
ความกว้าง | 3.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.