INTERMATIC ET2715CR จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์, โหมดการทำงาน 7/365 วัน, 1 ช่อง, Spdt, 120 ถึง 277VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ |
แอมป์ | 30A |
เวลาสำรอง | 100 ชม. |
สี | สีเทา |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
ความลึก | 3 5 / 8 " |
ความสูงของการแสดงผล | 1" |
ความกว้างของการแสดงผล | 3" |
กรงขัง | โลหะ |
ความสูง | 10 1 / 8 " |
HP ที่ 120V | ฮิตแรงม้า |
HP ที่ 240V | ฮิตแรงม้า |
สูงสุด การตั้งเวลา | วัน 7 |
นาที. การตั้งเวลา | 1 นาที |
การติด | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนช่อง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 155 องศา ฉ |
โหมดการทำงาน | 7 / 365 วัน |
แรงดันไฟฟ้า | 120V ถึง 277VAC |
ความกว้าง | 6 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | HP ที่ 240V | แอมป์ | สี | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | การติด | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 15 | สีเทา | 24 ชม. | นาที 1 | แผงหน้าปัด | 1 | ฿8,090 | ||
EH10 | เครื่องทำน้ำอุ่นอิเล็กทรอนิกส์ | - | 30 | สีเทา | 24 ชม. | นาที 1 | สแนปอิน | 1 | ฿9,519 | ||
EP100ค | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 30 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 24 ชม. | นาที 1 | พื้นผิว | 3R | ฿9,018 | ||
ET2105CP | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | ฮิตแรงม้า | 30A | สีเทา | 24 ชม. | 1 นาที | พื้นผิว | 3R | ฿21,754 | RFQ
| |
ET2105CR | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | ฮิตแรงม้า | 30A | สีเทา | 24 ชม. | 1 นาที | พื้นผิว | 3R | ฿20,646 | RFQ
| |
ET2115C | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | ฮิตแรงม้า | 20A | สีเทา | 24 ชม. | 1 นาที | พื้นผิว | 1 | ฿18,244 | RFQ
| |
ET2115CP | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | ฮิตแรงม้า | 20A | สีเทา | 24 ชม. | 1 นาที | พื้นผิว | 3R | ฿19,022 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.