เครื่องตั้งเวลาแผลแบบสปริง Intermatic Fd15m Spst | 1xc25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC FD15M เครื่องตั้งเวลาปิดแผลแบบสปริงติดผนัง, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25

INTERMATIC FD15M ตัวจับเวลาแผลสปริงในผนัง, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AB4DPX รุ่น: FD15Mอ้างอิงไขว้: 1XC25

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริง - ตัวจับเวลาบาดแผล
รูปแบบการติดต่อศปภ
สีหน้ากากงาช้าง
พอดีกล่องแก๊งเดียว
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ลูกบิดพลาสติก
กำลังรับน้ำหนักที่ 250V (แอมป์)10
สูงสุด แอมป์10
จำนวนแก๊ง1
ช่วงเวลา0 ถึง 15 นาที
ชนิดภาพเขียนมัณฑนากร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ 15 นาทีออกแบบมาเพื่อ จำกัด เวลาเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้โหลดเช่นพัดลมไฟมอเตอร์และเครื่องทำความร้อน
  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานและมาพร้อมกับการเชื่อมต่อด้านหน้าแบบประหยัดเวลาซึ่งมีขั้วต่อแบบ teeter และปุ่มกดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
  • ใช้งานร่วมกับมัณฑนากรหรือแผ่นสวิตช์ชนิดสลับ
  • คุณสมบัติถือ (ไม่ใช่)
  • กำลังรับน้ำหนักที่ 125V (แอมป์) (20 (อุปนัย) / 7 (ทังสเตน))
  • กำลังรับน้ำหนักที่ 277V (แอมป์) (10)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
INTERMATIC FD30M ไทม์เมอร์ สปริง Wound | เอบี4ดีพีวาย1XC26 FD30Mศปภ฿2,093
INTERMATIC FD60M ไทม์เมอร์ วงสปริง | เอบี4ดีพีแซด1XC27 FD60Mศปภ฿1,933
INTERMATIC FF12H ไทม์เมอร์ วงสปริง | AB9MQV 2E052 ก FF12Hศปภ฿2,583
INTERMATIC FF30M ไทม์เมอร์สปริงแผล | AB9MRN 2E175 FF30Mศปภ฿1,915
INTERMATIC FF15M ไทม์เมอร์สปริงแผล | AB9MRU 2E269 FF15Mศปภ฿1,915
INTERMATIC FF60MH ไทม์เมอร์ วงสปริง | AB9MRV 2E270 ก FF60MHศปภ-
RFQ
INTERMATIC FD5MW Timer Spring Wound 5 นาที | AC7DMB 38D055 FD5MWศปภ฿2,010

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC FD15M ตัวจับเวลาแผลสปริงในผนัง, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz
฿2,093 / หน่วย