Intermatic Fm1qtuzh-120u | เครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Spdt | 20xf09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC FM1QTUZH-120U ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EEY 20XF09

INTERMATIC FM1QTUZH-120U เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt

In Stock
รายการ: AF7EEY รุ่น: FM1QTUZH-120Uข้ามอ้างอิง: 20XF09
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
฿9,333 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์21
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อ HP @ 120V1
ติดต่อ HP @ 240V2
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก2.3 "
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก
ความสูง3.5 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ48
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 45 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 15
ติดแผงหน้าปัด
คะแนน NEMA3R
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม96
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 องศาถึง 131 องศา F
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง
UPC078275152618
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง568678 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: แบตเตอรี่สำรอง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาอุณหภูมิในการใช้งานชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC FM1QTUZH-24U ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง12 ถึง 24 VAC/VDC฿10,094
INTERMATIC FM1STUZH-240U ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EFC 20XF13 FM1STUZH-240U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง240 VAC฿4,559
INTERMATIC FM1STUZH-24U ระบบเครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Spdt | AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง24 VAC฿4,640
INTERMATIC FM1QTUZ-120U ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง120 VAC฿7,573
INTERMATIC FM1QTUZ-24U ระบบเครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง12 ถึง 24 VAC/VDC฿9,047
INTERMATIC FM1STUZ-120U ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 ชม. 45 นาทีนาที 15-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง120 VAC฿3,579
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 7 วัน Spdt 21a | INTERMATIC FM7QWUZH-BW-20U AF24EFP XNUMXXFXNUMX FM1QWUZH-BW-24U6 วัน 22 ชม.2 ชม.-4 องศาถึง 131 องศา F7 วัน12 ถึง 24 VAC/VDC฿15,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC FM1QTUZH-120U เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt
฿9,333 / หน่วย