INTERMATIC GM40AV เครื่องตั้งเวลา 24 ชม. Nema3r 40a นาที 15 นาที
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 40 |
รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
ติดต่อ HP @ 120V | 1 |
ติดต่อ HP @ 240V | 2 |
เดย์สกิปเปอร์ | ไม่ |
ความลึก | 2.9 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | พลาสติก |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 8 13 / 16 " |
ความยาว | 8.8 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 48 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 23-3 / 4 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | นาที 15 |
ติด | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 96 เชลย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ไป 131 |
ชนิดภาพเขียน | 24 ชั่วโมงหลายการทำงาน |
UPC | 078275123755 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 6.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 9107008000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
A. มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -40 ถึง 131 องศา F.
A.
A. สามารถรองรับขนาดสายไฟได้สูงสุด 8 AWG
A. มีโหมดการทำงาน 24 ชั่วโมงและได้รับการจัดอันดับสำหรับการทำงาน 50000 ครั้งเมื่อโหลดเต็มที่
A. เริ่มต้นโดยค่อยๆ หมุนปุ่มหมุนเลือกโปรแกรมตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา ค่อยๆ ปรับเวลาของวันที่แสดงบนหน้าปัดด้านนอกให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมซึ่งอยู่รอบๆ เครื่องหมาย 2 นาฬิกา จากนั้น ปรับเวลาให้เป็นนาทีที่แน่นอนโดยค่อยๆ หมุนเข็มนาทีตามเข็มนาฬิกา จัดเวลาของวัน (รวม AM หรือ PM) ที่แสดงบนหน้าปัดด้านนอกให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนหน้าปัดด้านใน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | นาที. การตั้งเวลา | ติด | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 4 | - | ฿17,287 | ||
T7401BC | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนัง | 1 | 4 | - | ฿51,104 | ||
T2005 | 22 ชม. | 20 | สพท | 2 ชม. | สกรู | 1 | 1 | - | ฿13,952 | ||
T1905E | 23-3 / 4 ชม. | 20 | สพท | นาที 15 | ผนังหลุม | 1 | 1 | -40 to + 130 | ฿11,100 | ||
T101 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 1 | - | ฿6,251 | ||
T103 | 23 ชม. | 40 | พสวท.-ฉบับที่ | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 2 | - | ฿7,762 | ||
T171 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนัง | 1 | 1 | - | ฿9,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.