Intermatic Px300s | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบปิด In120v Out12v 300va | 13k523 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC PX300S หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิด In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523

INTERMATIC PX300S หม้อแปลงไฟฟ้า In120v Out12v 300va

In Stock
รายการ: AA4ZDD รุ่น: PX300Sข้ามอ้างอิง: 13K523
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
฿12,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ความลึก4.5 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
ความสูง7.25 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
แม็กซ์ วัตต์300
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท12 VAC
อุณหภูมิ ลุกขึ้น115 องศาเซลเซียส
คะแนน VA300VA
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.73
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุความสูงแม็กซ์ วัตต์คะแนน VAความกว้างราคา
INTERMATIC PX100 หม้อแปลงไฟฟ้าในตัว In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต7.25 "100100VA5.25 "฿8,311
INTERMATIC PX100S หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิด In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม7.25 "100100VA5.25 "฿12,252
INTERMATIC PX300 หม้อแปลงไฟฟ้า, อินพุต 120 V, เอาท์พุต 12 V, อัตรากำลังไฟ: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต7.25 "300300VA5.25 "฿9,339
INTERMATIC PX600 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิด In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต10 "600600VA10 "฿20,643
INTERMATIC PX600S หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิด In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"เหล็กกล้าไร้สนิม10 "600600VA10 "฿35,180

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC PX300S หม้อแปลงไฟฟ้า In120v Out12v 300va
฿12,931 / หน่วย