INTERMATIC PX600S หม้อแปลงไฟฟ้า In120v Out12v 600va
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 5" |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 10 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
แม็กซ์ วัตต์ | 600 |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 12 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 600VA |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8504314065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | ความสูง | แม็กซ์ วัตต์ | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX100 | 4.5 " | เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต | 7.25 " | 100 | 100VA | 5.25 " | ฿8,311 | ||
PX100S | 4.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.25 " | 100 | 100VA | 5.25 " | ฿12,252 | ||
PX300 | 4.5 " | เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต | 7.25 " | 300 | 300VA | 5.25 " | ฿9,339 | ||
PX300S | 4.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7.25 " | 300 | 300VA | 5.25 " | ฿12,931 | ||
PX600 | 5" | เหล็กทาสีด้วยไฟฟ้าสถิต | 10 " | 600 | 600VA | 10 " | ฿20,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.