Intermatic T104-20 | ตั้งเวลา น้ำร้อน | 6x769 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC T104-20 เครื่องตั้งเวลาน้ำร้อน | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 เครื่องตั้งเวลาน้ำร้อน

In Stock
รายการ: AF2PUT รุ่น: T104-20ข้ามอ้างอิง: 6X769
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
฿7,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบเครื่องกลไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งเวลา
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อพสวท
ติดต่อ HP @ 240V5
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก3"
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก / ในร่ม
นักเดินทางพิเศษ2E054
ความสูง7.75 "
ความยาว7.75 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา23-1 / 2 ชม.
นาที. การตั้งเวลานาที 60
ติดผนังหลุม
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม2
ชนิดภาพเขียนนาฬิกาจับเวลาแบบกลไกและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบดิจิตอล
UPC078275000131
แรงดันไฟฟ้า208-240
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดเครื่องทำน้ำอุ่นโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เลือกไว้, ตู้โลหะในร่มพร้อมกลอนล็อค

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นติดแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC WH-40 เครื่องตั้งเวลาเครื่องทำน้ำอุ่น DPST 2 เสา 40 A 60 นาที 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40รูกุญแจ240฿8,710

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC T104-20 เครื่องตั้งเวลาน้ำร้อน
฿7,772 / หน่วย