INTERMATIC T12404R สระว่ายน้ำตั้งเวลา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งเวลา |
แอมป์ | 40 |
รูปแบบการติดต่อ | (2) DPST-NO |
ติดต่อ HP @ 120V | 5 |
เดย์สกิปเปอร์ | ใช่ |
ความลึก | 4" |
ประเภทของอุปกรณ์ | เหล็ก NEMA 3R |
นักเดินทางพิเศษ | 2E054 |
เสร็จสิ้น | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความสูง | 10.75 " |
ความยาว | 10 3 / 4 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 12 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 23 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | 1 ชม. |
ติด | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
ชนิดภาพเขียน | Dual Timing / Heating Circuit Center |
UPC | 078275028739 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-277 |
ความกว้าง | 10 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 9107008000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีโฟร์อาร์ | 240 | 30 | (2) DPST-NO | 10 7 / 8 " | 4 7 / 8 " | เหล็ก NEMA 3R | 16.5 " | 16 1 / 2 " | ฿23,840 | ||
ที104พี201 | 208-277 | 40 | พสวท.-ฉบับที่ | 5 1 / 2 " | 3 5 / 8 " | พลาสติก NEMA 3R | 9.375 " | 9 3 / 8 " | ฿11,861 | ||
ทีโฟร์อาร์ | 208-277 | 40 | (2) DPST-NO | - | 4" | เหล็ก | 10.75 " | 10 3 / 4 " | ฿23,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.