INTERMATIC T7801BC ไทม์เมอร์ 7 วัน 4 เสา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 40 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 ไม่ / 2 NC |
ติดต่อ HP @ 120V | 2 |
ติดต่อ HP @ 240V | 5 |
เดย์สกิปเปอร์ | ใช่ |
ความลึก | 4" |
ประเภทของอุปกรณ์ | เหล็กในร่ม |
นักเดินทางพิเศษ | 11Z966 |
ความสูง | 12.5 " |
ความยาว | 12.5 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 3 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 21 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | 3.5 ชม. |
ติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 14 |
ชนิดภาพเขียน | 7 วัน |
UPC | 078275467033 |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 9107008000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การตั้งเวลา | แอมป์ | รูปแบบการติดต่อ | นาที. การตั้งเวลา | ติด | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 4 | - | ฿17,287 | ||
T7401BC | 21 ชม. | 40 | 4PST-ไม่ใช่ | 3.5 ชม. | ผนัง | 1 | 4 | - | ฿51,104 | ||
T2005 | 22 ชม. | 20 | สพท | 2 ชม. | สกรู | 1 | 1 | - | ฿13,952 | ||
T1905E | 23-3 / 4 ชม. | 20 | สพท | นาที 15 | ผนังหลุม | 1 | 1 | -40 to + 130 | ฿11,100 | ||
T101 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 1 | - | ฿6,251 | ||
T103 | 23 ชม. | 40 | พสวท.-ฉบับที่ | 1 ชม. | ผนังหลุม | 1 | 2 | - | ฿7,762 | ||
T171 | 23 ชม. | 40 | SPST-NO | 1 ชม. | ผนัง | 1 | 1 | - | ฿9,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.