INTERTAPE F4185G เทปปิดกล่อง ใส 2 นิ้ว x 60 หลา - แพ็คละ 36 ม้วน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเทปปิดผนึก |
แรงยึดเกาะ | 54 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางสังเคราะห์ / เรซินร้อนละลาย |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาว | 60 ย. |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีนเชิงสองแกน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | -10 องศาถึง 140 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 31 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 2.5มิล |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 3919102040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความกว้าง | สี | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4095-05G | 1.85มิล | 32 ออนซ์ / นิ้ว | ยางสังเคราะห์ / เรซินร้อนละลาย | 2" | ทูโทนช็อคชิพ | 1500 ย. | โพลีโพรพีลีนเชิงสองแกน | -10 องศาถึง 140 องศา F | ฿15,003 | ||
เคทูจี | 5.7มิล | - | โพลีโพรพีลีนที่มีดัชนีการละลายสูง 14 ปอนด์และโพลีเมอร์โคพอลิเมอร์ที่ทำจากแป้งกราฟต์ 15 ปอนด์ | 71mm | โดยธรรมชาติ | 114m | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 20 ปอนด์ (Virgin Fibers) และกระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (Virgin Fibers) | - | - | RFQ
| |
เคทูจี | 6.1มิล | - | เปิดใช้งานด้วยน้ำ 14 ปอนด์ดัชนีการละลายสูงโพลีโพรพีลีนที่ทำจากโพลีโพรพีลีนและ 15 ปอนด์โคพอลิเมอร์ร่วมที่ทำด้วยแป้งกราฟฟิค | 3" | โดยธรรมชาติ | 125 ย. | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 20 ปอนด์ (Virgin Fibers) และกระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (Virgin Fibers) | - | - | RFQ
| |
เคทูจี | 6.5มิล | - | โพลีโพรพีลีนที่มีดัชนีการละลายสูง 14 ปอนด์และโพลีเมอร์โคพอลิเมอร์ที่ทำจากแป้งกราฟต์ 15 ปอนด์ | 3" | โดยธรรมชาติ | 375ft | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (เส้นใยบริสุทธิ์) | - | ฿6,795 | ||
เคทูจี | 6.5มิล | - | โพลีโพรพีลีนที่มีดัชนีการละลายสูง 14 ปอนด์และโพลีเมอร์โคพอลิเมอร์ที่ทำจากแป้งกราฟต์ 15 ปอนด์ | 3" | โดยธรรมชาติ | 450ft | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (เส้นใยบริสุทธิ์) | - | ฿8,428 | ||
เคทูจี | 7.2มิล | - | โพลีโพรพีลีนที่มีดัชนีการละลายสูง 14 ปอนด์และโพลีเมอร์โคพอลิเมอร์ที่ทำจากแป้งกราฟต์ 15 ปอนด์ | 3" | โดยธรรมชาติ | 375ft | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 30 ปอนด์ (Virgin Fibers) และกระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (Virgin Fibers) | - | ฿7,828 | ||
เคทูจี | 7.2มิล | - | โพลีโพรพีลีนที่มีดัชนีการละลายสูง 14 ปอนด์และโพลีเมอร์โคพอลิเมอร์ที่ทำจากแป้งกราฟต์ 15 ปอนด์ | 3" | โดยธรรมชาติ | 450ft | กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 30 ปอนด์ (Virgin Fibers) และกระดาษคราฟท์ธรรมชาติ 25 ปอนด์ (Virgin Fibers) | - | ฿10,434 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.