SPEEDAIRE 5Z702 ปั๊มลมไฟฟ้า 3 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 4.06 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ดูเพล็กซ์ติดถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
กรงขัง | NEMA |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 12.2 |
HP | 3 |
ประเภทการหล่อลื่น | ความดันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.25 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 47.4 |
RPM ปั๊ม | 1050 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 324 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | Control | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR 81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿242,288 | ||
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | สวิทช์แรงดัน | 19 " | 1 | 30 แกลลอน. | 115/230 | NEMA 1 | ฿78,540 | ||
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5/3.9 | สวิทช์แรงดัน | 21.625 " | 3 | 30 แกลลอน. | 200-230/460 | NEMA 1 | ฿69,092 | ||
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿232,475 | ||
5Z700 | 64.25 " | - | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 22.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿306,736 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.