SPEEDAIRE 4B237 ปั๊มลมไฟฟ้า 3 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
แอมป์ | 9.0-7.5/3.9 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 85 |
กรงขัง | NEMA 1 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 9.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 135 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 100 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.625 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 12 |
RPM ปั๊ม | 1020 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
UPC | 190735626283 |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 98.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A.
A.
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | Control | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR 81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿242,288 | |
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | สวิทช์แรงดัน | 19 " | 1 | 30 แกลลอน. | 115/230 | NEMA 1 | ฿78,540 | |
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿232,475 | |
5Z700 | 64.25 " | - | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 22.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿306,736 | |
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 23.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿358,175 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.