SPEEDAIRE 3JR81 ปั๊มลมไฟฟ้า 1 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 3.4-3.4/1.7 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ดูเพล็กซ์ติดถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
กรงขัง | NEMA |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 3.8 |
HP | 1 |
ประเภทการหล่อลื่น | ความดันหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.25 " |
ระยะ | 3 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 29.8 |
RPM ปั๊ม | 1120 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 176.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414801605 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | Control | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | สวิทช์แรงดัน | 19 " | 1 | 30 แกลลอน. | 115/230 | NEMA 1 | ฿78,540 | ||
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5/3.9 | สวิทช์แรงดัน | 21.625 " | 3 | 30 แกลลอน. | 200-230/460 | NEMA 1 | ฿69,092 | ||
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 21.25 " | 3 | 30 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿232,475 | ||
5Z700 | 64.25 " | - | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 22.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿306,736 | ||
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ | 23.25 " | 3 | 80 แกลลอน. | 208-230/460 | NEMA | ฿358,175 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.