ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 34 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | Hex Solid 5/8 "และ Hex Solid 1" |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง |
จำนวนชิ้น | 117 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
ขนาด / ช่วง | เบอร์ 4 ถึง 1/2 "และ M3 ถึง M12 |
ขนาด | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
ขนาดรวม | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
ประเภทด้าย | NC, NF, NPT, BSP, เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เศษส่วน / เมตริก |
UPC | 024721263773 |